Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schalldämpfer; Gewinde: G 3/4"; Sinterbronze; F: 10mm; H: 19mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-7010-3/4
Hersteller:
     PNEUMAT
Herst.-Nr.:
     7010 3/4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckluftschalldämpfer
Pneumatik-Schalldämpfer
Filter-Schalldämpfer
druckluftschalldämpfer 3/4"
Hersteller: PNEUMAT
Gehäusematerial: Messing
Material: Sinterbronze
Größe F: 10mm
Größe H: 19mm
Gewinde: G 3/4"
Gewinde-Art: Außenring
Pneumatik Zubehör-Typ: Schalldämpfer
Größe CH: 30mm
Weitere Suchbegriffe: filter schalldämpfer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,46*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,29*
€ 8,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,77*
€ 6,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.