Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung: Schmelz; träge; 63mA; 220VAC; zylindrisch,aus Glas


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-7030.3140
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     7030.3140
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Hersteller: SCHURTER
Kontaktbeschichtung: vernickelt
Nennspannung: 220V AC
Betriebstemperatur: -40...70°C
Nennstrom: 63mA
Kontaktmaterial: Kupfer
Abschaltfähigkeit: 100A / 32V AC
Spannungsabfall max.: 2V
Verlustleistung: 155mW
Sicherungs-Typ: Schmelz
Sicherungsgröße: 5x20mm
Verpackungs-Art: Schachtel
Einheitspreis: Nein
Herstellerserie: D1TD
#Werbeaktionen: schurter_202406_lp
Sicherung-Aart: Mini;aus Glas;zylindrisch
Sicherungscharakteristika: träge
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
SCHURTER:
SCHURTER
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.082,57*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 2,08257* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2.341,60*
€ 2.786,504
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 2.306,83*
€ 2.745,1277
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2.196,99*
€ 2.614,4181
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2.138,68*
€ 2.545,0292
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 2.082,57*
€ 2.478,2583
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.