Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Signalgeber: akustisch-visuell; 230÷240VAC; Horn,Blitzlicht


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Signalgeber: akustisch-visuell; 230÷240VAC; Horn,Blitzlicht
Artikel-Nr.:
     2805-710022113
Hersteller:
     Auer Signal
Herst.-Nr.:
     710022113
EAN/GTIN:
     9010082030636
Suchbegriffe:
Alarmblitzleuchte
Blitzleuchte
Warnlampe
Warnleuchte
Hersteller: AUER SIGNAL
Farbe: rot
Betriebstemperatur: -20...50°C
Dichtheitsklasse: IP43
Versorgungsspannung: 230...240V AC
Gehäuse-Material: ABS
Äußere Abmessungen: Ø75x133mm
Lichtquelle: Xenonlampe
Material der Abdeckung: Polycarbonat
Zusatzfunktionen: unabhängiges Ausschalten von Licht und akustischem Alarm
Signalart: Blitzlicht;Horn
Herstellerserie: KDF
Signalgeber-Typ: akustisch-visuell
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
J.AUER:
J.AUER
Weitere Suchbegriffe: warnlampe
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 86,54*
€ 110,48*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 80,59*
€ 114,06*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,06*
€ 135,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,61*
€ 132,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,13*
€ 120,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,79*
€ 109,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,59*
€ 95,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.