Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Signalgeber: akustisch-visuell; 24VDC; Horn,Blitzlicht; orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Signalgeber: akustisch-visuell; 24VDC; Horn,Blitzlicht; orange
Artikel-Nr.:
     2805-710121005
Hersteller:
     Auer Signal
Herst.-Nr.:
     710121005
EAN/GTIN:
     9010082030568
Suchbegriffe:
Alarmblitzleuchte
Blitzleuchte
Warnlampe
Warnleuchte
Hersteller: AUER SIGNAL
Farbe: orange
Betriebstemperatur: -20...50°C
Dichtheitsklasse: IP43
Versorgungsspannung: 24V DC
Gehäuse-Material: ABS
Äußere Abmessungen: Ø75x213mm
Lichtquelle: Xenonlampe
Material der Abdeckung: Polycarbonat
Zusatzfunktionen: unabhängiges Ausschalten von Licht und akustischem Alarm
Signalart: Blitzlicht;Horn
Herstellerserie: KLF
Signalgeber-Typ: akustisch-visuell
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
J.AUER:
J.AUER
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 99,41*
€ 125,39*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 91,71*
€ 128,80*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,80*
€ 153,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,88*
€ 149,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,30*
€ 137,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,09*
€ 122,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,71*
€ 109,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.