Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmleiste abschaltbar; 2,5mm; Wege: 9; gerade; Stecker; männlich


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     2805-733-209
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     733-209
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stiftleiste
wago stiftleiste 9polig
stiftleiste
wago stiftleiste
Hersteller: WAGO
Farbe: grau
Steckverbinder-Typ: Klemmleiste abschaltbar
Steckverbinder: Stecker
Steckverbinder-Art: männlich
Kontaktbeschichtung: verzinnt
Nennspannung: 100V
Betriebstemperatur: -60...100°C
Nennstrom: 6A
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Gehäuse-Material: Polyamid
Kontaktmaterial: Kupferlegierung
Steckverbinder-Ausgangssystem: 1x9
Kontaktraster: 2,5mm
Leitungsquerschnitt: 0,08...0,5mm2
Leitungsgröße: 28AWG...20AWG
Sperrsystem: gepresst
Elektrische Montage: Federzugklemme
Mechanische Montage: für Leitungen
Anzahl Wege: 9
Anzahl Anschlüsse: 9
Räumliche Orientierung: gerade
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 3,19564*
€ 3,84564*
100
Frei Haus
ab € 3,3998*
€ 4,0898*
100
Frei Haus
ab € 3,4333*
€ 4,1233*
19 Tage
unbekannt
100
€ 5,90*
ab € 3,7096*
€ 4,4496*
Lager 2805
100
€ 6,90*
ab € 5,49*
€ 6,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 642,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-151
ab € 0,00511*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-322
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
233-331
ab € 8,7095*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
233-332
ab € 0,35*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-321-1
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-152
ab € 0,00502*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.