Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: digital; AND; Ch: 4; IN: 2; SMD; TSSOP14; 2÷6VDC; -40÷85°C; AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: digital; AND; Ch: 4; IN: 2; SMD; TSSOP14; 2÷6VDC; -40÷85°C; AC
IC: digital; AND; Ch: 4; IN: 2; SMD; TSSOP14; 2÷6VDC; -40÷85°C; AC
Artikel-Nr.:
     2805-74AC08MTCX
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     74AC08MTCX
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
74AC
74AC Logic
74AC Logik
AC Logic
Hersteller: ONSEMI
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: TSSOP14
Anzahl Eingänge: 2
Versorgungsspannung: 2...6V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: digital
Anzahl Kanäle: 4;quad
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Gate-Art: AND
Familie: AC
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2500
Frei Haus
ab € 0,18*
€ 0,22*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,25*
€ 0,69*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.