Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: digital; AND; Ch: 4; IN: 2; CMOS; SMD; SO14; 2÷5,5VDC; -40÷150°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
DiodesZetex Logikgatter, 4-Elem., AND, AHC, Push-Pull, 8mA, 14-Pin, SOIC, 2 Schmitt-Trigger-Eingang
Artikel-Nr.:
     2805-74AHC08S14-13
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     74AHC08S14-13
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
74AHC
74AHC Logic
74AHC Logik
AHC Logic
Hersteller: DIODES INCORPORATED
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...150°C
Gehäuse: SO14
Anzahl Eingänge: 2
Versorgungsspannung: 2...5,5V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: digital
Anzahl Kanäle: 4
Ausgangs-Art: push-pull
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Eingangs-Art: mit Schmitt-Trigger
Gate-Art: AND
Technologie: CMOS
Familie: AHC
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2500
Frei Haus
ab € 0,102*
€ 0,128*
Lager 2805
5
€ 6,90*
ab € 0,0762*
€ 0,238*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,238*
€ 0,28322
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,1989*
€ 0,23669
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1695*
€ 0,20171
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1527*
€ 0,18171
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1142*
€ 0,1359
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0954*
€ 0,11353
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0945*
€ 0,11246
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,0762*
€ 0,09068
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 1,19* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.