Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: digital; Puffer,nichtinvertierend; Ch: 1; SMD; SOT25; AHC; 40uA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: digital; Puffer,nichtinvertierend; Ch: 1; SMD; SOT25; AHC; 40uA
IC: digital; Puffer,nichtinvertierend; Ch: 1; SMD; SOT25; AHC; 40uA
Artikel-Nr.:
     2805-74AHC1G126W5-7
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     74AHC1G126W5-7
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
74AHC
74AHC Logic
74AHC Logik
AHC Logic
Hersteller: DIODES INCORPORATED
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: SOT25
Versorgungsspannung: 2...5,5V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: digital
Anzahl Kanäle: 1
Ruhestrom: 40µA
Ausgangs-Art: 3 Modi
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Herstellerserie: AHC
Integrierten Schaltkreises-Art: Puffer;nichtinvertierend
Weitere Suchbegriffe: AHC Logik, Schmitt-Trigger, schmitt trigger
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3000
Frei Haus
ab € 0,0405*
€ 0,057*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,0487*
€ 0,191*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,191*
€ 0,22729
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,1374*
€ 0,16351
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,1139*
€ 0,13554
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0852*
€ 0,10139
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0724*
€ 0,08616
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0705*
€ 0,0839
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0667*
€ 0,07937
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0487*
€ 0,05795
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.