Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: digital; AND; Ch: 4; IN: 2; CMOS,TTL; SMD; SO14; 4,5÷5,5VDC; AHCT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
DiodesZetex Logikgatter, 4-Elem., AND, AHCT, Push-Pull, 8mA, 14-Pin, SOIC, 2 Schmitt-Trigger-Eingang
Artikel-Nr.:
     2805-74AHCT08S14-13
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     74AHCT08S14-13
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
74AHCT
74AHCT Logic
74AHCT Logik
AHCT Logic
Hersteller: DIODES INCORPORATED
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...150°C
Gehäuse: SO14
Anzahl Eingänge: 2
Versorgungsspannung: 4,5...5,5V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: digital
Anzahl Kanäle: 4
Ausgangs-Art: push-pull
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Eingangs-Art: mit Schmitt-Trigger
Gate-Art: AND
Technologie: TTL;CMOS
Familie: AHCT
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2500
Frei Haus
ab € 0,113*
€ 0,145*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,0931*
€ 0,4041*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,4041*
€ 0,48088
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,3093*
€ 0,36807
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2786*
€ 0,33153
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1827*
€ 0,21741
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1349*
€ 0,16053
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1206*
€ 0,14351
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0931*
€ 0,11079
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.