Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: digital; NOT; Ch: 1; CMOS,TTL; SMD; SC74A; Mini Logic; 4,5÷5,5VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: digital; NOT; Ch: 1; CMOS,TTL; SMD; SC74A; Mini Logic; 4,5÷5,5VDC
IC: digital; NOT; Ch: 1; CMOS,TTL; SMD; SC74A; Mini Logic; 4,5÷5,5VDC
Artikel-Nr.:
     2805-74AHCT1G04GV.125
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     74AHCT1G04GV,125
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
74AHCT
74AHCT Logic
74AHCT Logik
AHCT Logic
Hersteller: NEXPERIA
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: SC74A
Versorgungsspannung: 4,5...5,5V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: digital
Anzahl Kanäle: 1;single
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Herstellerserie: Mini Logic
Gate-Art: NOT
Technologie: TTL;CMOS
Familie: AHCT
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,0805*
€ 0,4696*
2 Tage
2075
5
€ 14,99*
ab € 0,0496*
€ 0,6325*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,4696*
€ 0,55882
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,3304*
€ 0,39318
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,2589*
€ 0,30809
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2204*
€ 0,26228
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,149*
€ 0,17731
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1189*
€ 0,14149
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1105*
€ 0,1315
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1056*
€ 0,12566
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0805*
€ 0,0958
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.