Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: digital; Puffer,invertierend; Ch: 1; CMOS,TTL; SMD; SC74A; LVC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: digital; Puffer,invertierend; Ch: 1; CMOS,TTL; SMD; SC74A; LVC
IC: digital; Puffer,invertierend; Ch: 1; CMOS,TTL; SMD; SC74A; LVC
Artikel-Nr.:
     2805-74LVC1G06GV.125
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     74LVC1G06GV,125
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
74LVC
74LVC Logic
74LVC Logik
LVC Logic
Hersteller: NEXPERIA
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: SC74A
Versorgungsspannung: 2...6V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: digital
Anzahl Kanäle: 1
Ruhestrom: 4µA
Gatterlaufzeit: 8,2ns
Ausgangs-Art: Open Drain
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Eingangs-Art: mit Schmitt-Trigger
Herstellerserie: Mini Logic
Technologie: TTL;CMOS
Integrierten Schaltkreises-Art: Puffer;invertierend
Familie: LVC
Weitere Suchbegriffe: LVC Logik, Inverter-IC, NOT-Gate, NOT-Gatter, 74lvc
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0405*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,2719*
€ 0,32356
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,1863*
€ 0,2217
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1676*
€ 0,19944
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0921*
€ 0,1096
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0647*
€ 0,07699
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0557*
€ 0,06628
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0405*
€ 0,0482
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.