Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: digital; Demultiplexer,nichtinvertierend; CMOS,TTL; SMD; SC88


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: digital; Demultiplexer,nichtinvertierend; CMOS,TTL; SMD; SC88
IC: digital; Demultiplexer,nichtinvertierend; CMOS,TTL; SMD; SC88
Artikel-Nr.:
     2805-74LVC1G18GW.125
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     74LVC1G18GW,125
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
74LVC
74LVC Logic
74LVC Logik
LVC Logic
Hersteller: NEXPERIA
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: SC88
Versorgungsspannung: 1,65...5,5V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: digital
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Herstellerserie: Mini Logic
Technologie: TTL;CMOS
Integrierten Schaltkreises-Art: Demultiplexer;nichtinvertierend
Familie: LVC
Weitere Suchbegriffe: LVC Logik, 74lvc
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,053*
€ 0,1526*
1 Tag
4455
5
€ 14,99*
ab € 0,0916*
€ 0,4768*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,1526*
€ 0,18159
pro Stück
ab 3 Stück
€ 0,1308*
€ 0,15565
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,1224*
€ 0,14566
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,1107*
€ 0,13173
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1001*
€ 0,11912
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0782*
€ 0,09306
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,076*
€ 0,09044
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0738*
€ 0,08782
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,053*
€ 0,06307
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
onsemi
NC7SZ18P6X
ab € 0,0669*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.