Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: digital; Demultiplexer,Multiplexer; Ch: 2; CMOS,TTL; SMD; SC88


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: digital; Demultiplexer,Multiplexer; Ch: 2; CMOS,TTL; SMD; SC88
IC: digital; Demultiplexer,Multiplexer; Ch: 2; CMOS,TTL; SMD; SC88
Artikel-Nr.:
     2805-74LVC1G3157GW.125
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     74LVC1G3157GW,125
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
74LVC
74LVC Logic
74LVC Logik
LVC Logic
Verpackungs-Art: Rolle;Band
Hersteller: NEXPERIA
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: SC88
Integrierten Schaltkreises-Art: Multiplexer;Demultiplexer
Technologie: CMOS;TTL
Familie: LVC
Integrierten Schaltkreises-Typ: digital
Montage: SMD
Versorgungsspannung: 1,65...5,5V DC
Anzahl Kanäle: 2
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
48 Tage
nicht lagernd
3000
Frei Haus
ab € 0,0458*
€ 0,0777*
3000
Frei Haus
ab € 0,0722*
€ 0,0941*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,053*
€ 0,2185*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,2185*
€ 0,26002
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,1291*
€ 0,15363
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1028*
€ 0,12233
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0841*
€ 0,10008
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0801*
€ 0,09532
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0687*
€ 0,08175
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,053*
€ 0,06307
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.