Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: digital; 3 Modi,Puffer,Wechselrichter,Multiplexer; Ch: 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     2805-74LVC1G99GT.115
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     74LVC1G99GT,115
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
74LVC
74LVC Logic
74LVC Logik
LVC Logic
Hersteller: NEXPERIA
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: XSON8
Anzahl Eingänge: 5
Versorgungsspannung: 1,65...5,5V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: digital
Anzahl Kanäle: 1
Ausgangs-Art: 3 Modi
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Herstellerserie: Mini Logic
Gate-Art: konfigurierbar;Multifunktional
Technologie: TTL;CMOS
Integrierten Schaltkreises-Art: Wechselrichter;Puffer;Multiplexer;3 Modi
Familie: LVC
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,1003*
€ 0,504*
45 Tage
nicht lagernd
5
€ 14,99*
ab € 0,0756*
€ 0,6365*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,504*
€ 0,59976
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,3976*
€ 0,47314
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,3177*
€ 0,37806
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2863*
€ 0,3407
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,193*
€ 0,22967
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1362*
€ 0,16208
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1305*
€ 0,1553
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1003*
€ 0,11936
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.