Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: digital; Puffer,nichtinvertierend; Ch: 2; CMOS,TTL; SMD; SC88


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: digital; Puffer,nichtinvertierend; Ch: 2; CMOS,TTL; SMD; SC88
IC: digital; Puffer,nichtinvertierend; Ch: 2; CMOS,TTL; SMD; SC88
Artikel-Nr.:
     2805-74LVC2G17GW.125
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     74LVC2G17GW,125
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
74LVC
74LVC Logic
74LVC Logik
LVC Logic
Hersteller: NEXPERIA
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: SC88
Versorgungsspannung: 1,65...5,5V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: digital
Anzahl Kanäle: 2
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: tolleriert Spannungen von 5V an Ein-/Ausgängen
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Eingangs-Art: mit Schmitt-Trigger
Herstellerserie: Mini Logic
Technologie: TTL;CMOS
Integrierten Schaltkreises-Art: Puffer;nichtinvertierend
Familie: LVC
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
40
€ 8,95*
ab € 0,0408*
€ 0,067*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,0876*
€ 0,2377*
1 Tag
112414
5
€ 14,99*
ab € 0,0756*
€ 0,313*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,2377*
€ 0,28286
pro Stück
ab 3 Stück
€ 0,2327*
€ 0,27691
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,1975*
€ 0,23503
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,1624*
€ 0,19326
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1464*
€ 0,17422
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1281*
€ 0,15244
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1213*
€ 0,14435
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1151*
€ 0,13697
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0876*
€ 0,10424
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.