Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Versorgung; 48x100x70,9mm; IP20; 1A; für DIN-Schiene; 24VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modul: Versorgung; 48x100x70,9mm; IP20; 1A; für DIN-Schiene; 24VDC
Modul: Versorgung; 48x100x70,9mm; IP20; 1A; für DIN-Schiene; 24VDC
Artikel-Nr.:
     2805-750-625/000-001
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     750-625/000-001
EAN/GTIN:
     4045454971564
Suchbegriffe:
Profibus Buskoppler
profibus buskoppler
Hersteller: WAGO
Montage: für DIN-Schiene
Betriebstemperatur: 0...55°C
Dichtheitsklasse: IP20
Versorgungsspannung: 24V DC
Äußere Abmessungen: 48x100x70,9mm
Entspricht Norm: ATEX Ex
Modul-Typ: Versorgung
Zusatzfunktionen: Status des Arbeitsmodus: LED
Elektrische Ausgangsparameter 1: 1A
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
WAGO:
WAGO
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 336,41*
€ 363,94*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 340,15*
€ 369,42*
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 349,21*
€ 378,22*
€ 5,95*
ab € 353,52*
€ 383,92*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 471,13*
€ 510,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 510,58*
€ 607,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 507,57*
€ 604,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 502,37*
€ 597,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 492,59*
€ 586,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 471,13*
€ 560,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-145
ab € 33,80*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-118
ab € 15,50*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-505
ab € 4,70*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-506
ab € 8,48*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-508
ab € 8,86*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-719
ab € 2,71*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501
ab € 1,258*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-005
ab € 9,84*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-006
ab € 9,84*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-023
ab € 2,6528*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-024
ab € 9,85*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
790-108
ab € 2,715*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
790-116
ab € 3,108*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
790-124
ab € 3,211*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
790-216
ab € 3,7036*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.