Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Redundanz; für DIN-Schiene; 600W; 24VDC; 25A; 9÷54VDC; 96%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modul: Redundanz; für DIN-Schiene; 600W; 24VDC; 25A; 9÷54VDC; 96%
Modul: Redundanz; für DIN-Schiene; 600W; 24VDC; 25A; 9÷54VDC; 96%
Artikel-Nr.:
     2805-787-783
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     787-783
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gleichstromversorgung
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Hersteller: WAGO
Montage: für DIN-Schiene
Betriebstemperatur: -25...70°C
Leistung: 600W
Versorgungsspannung: 9...54V DC
Äußere Abmessungen: 130x92x50mm
Ausgangsspannung: 24V DC
Ausgangsstrom: 25A
Wirkungsgrad: 96%
Modul-Typ: Redundanz
Zusatzfunktionen: LED-Anzeigen
Netzteil-Art: für DIN-Schiene
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
WAGO:
WAGO
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 45,67*
€ 58,12*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 47,25*
€ 60,32*
€ 5,00*
ab € 52,18*
€ 66,33*
Frei Haus
ab € 53,94*
€ 68,33*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 58,05*
€ 78,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,47*
€ 93,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,02*
€ 89,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,53*
€ 77,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,99*
€ 77,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 63,63*
€ 75,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 58,05*
€ 69,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-202
ab € 0,0193*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-204
ab € 0,0193*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-267-1
ab € 0,0294*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-201
ab € 0,0193*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-203
ab € 0,0193*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-205
ab € 0,0193*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-241
ab € 0,0294*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-242
ab € 0,0292*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-243
ab € 0,0293*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-286
ab € 0,04326*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.