Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbindungsleitung; PIN: 7; mit Knickschutz,mit Leitung; Stecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sensor-Aktor Kabel, Kabeldose, abgewinkelt auf offenes Ende, 6-polig + PE, 2 m,
Sensor-Aktor Kabel, Kabeldose, abgewinkelt auf offenes Ende, 6-polig + PE, 2 m,
Sensor-Aktor Kabel, Kabeldose, abgewinkelt auf offenes Ende, 6-polig + PE, 2 m,
Artikel-Nr.:
     2805-79-0238-20-07
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     79 0238 20 07
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
692-Rundsteckverbinder
692-Steckverbinder
Rundsteckverbinder 692
Serie 692 Steckverbinder
Hersteller: BINDER
Steckverbinder: Stecker
Steckverbinder-Art: weiblich
Kontaktbeschichtung: versilbert
Nennspannung: 0,25kV
Nennstrom: 8A
Dichtheitsklasse: IP67
Anzahl Pole: 7
Steckverbinder-Serie: 692;693;RD24
Steckverbinder-Ausgangssystem: 6+PE
Steckverbinder-Variante: mit Knickschutz;mit Leitung
Leitungsquerschnitt: 0,75mm2
Sperrsystem: Innengewinde;geschraubt
Leitungslänge: 2m
Elektrische Montage: Leitungen
Mechanische Montage: für Leitungen
Leitungsaußendurchmesser: 8,6mm
Sensoren Zubehör-Typ: Verbindungsleitung
Räumliche Orientierung: 90°-Winkel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 34,21*
€ 54,30*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 28,53*
€ 54,32*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,32*
€ 64,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,79*
€ 62,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,68*
€ 54,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,42*
€ 48,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,96*
€ 45,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 33,23*
€ 39,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,53*
€ 33,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
08 2299 000 000
ab € 2,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.