Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor-Aktor Kabel, Kabeldose, abgewinkelt auf offenes Ende, 6-polig + PE, 2 m,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sensor-Aktor Kabel, Kabeldose, abgewinkelt auf offenes Ende, 6-polig + PE, 2 m,
Sensor-Aktor Kabel, Kabeldose, abgewinkelt auf offenes Ende, 6-polig + PE, 2 m,
Sensor-Aktor Kabel, Kabeldose, abgewinkelt auf offenes Ende, 6-polig + PE, 2 m,
Artikel-Nr.:
     4502-70P0833
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     79 0238 20 07
EAN/GTIN:
     4099891659868
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
692-Rundsteckverbinder
692-Steckverbinder
Rundsteckverbinder 692
Serie 692 Steckverbinder
Sensor-Aktor Kabel, 79 0238 20 07, binder RD24 Winkeldose, Polzahl: 6+PE, ungeschirmt, am Kabel angespritzt, IP67, PVC, schwarz, 7 x 0,75 mm², 2 m.
Weitere Informationen:
Anschluss (1):
Kabeldose, abgewinkelt
Anschluss (2):
offenes Ende
Farbe:
schwarz
Kabellänge:
2 m
LED-Anzeige:
Nein
Material:
PVC
max. Spannung:
250 V
Nennstrom:
8 A
Polzahl:
6-polig + PE
Schutzart (IP):
IP67
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: AS-i Kabel, AS-i Leitung, AS-i-Buskabel, ASI-Buskabel, ASI-Kabel, ASI-Leitung, Feedbackkabel, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, Kabel für Sicherheitsschalter, Sensorkabel, Sensorleitung, as-i leitung 2m, as-i kabel, sensorkabel 2m, Kabel, Leitung, Kabelkonfektion, Konfektionierte Kabel, Konfektionierte Leitung, Anschlusskabel, Anschlussleitung, Verbindungskabel, Verbindungsleitung, Aktorikverbindungskabel, Aktorikverbindungsleitung, Sensor-Aktor-Verbindungskabel, Sensor-Aktor-Verbindungsleitung, Sensor-Aktor-Leitung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 34,21*
€ 54,30*
€ 6,90*
ab € 28,53*
€ 54,32*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,30*
€ 64,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,01*
€ 64,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,14*
€ 60,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,88*
€ 54,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,18*
€ 51,38
pro Stück
ab 25 Stück
€ 41,02*
€ 48,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 38,97*
€ 46,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,21*
€ 40,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
08 2299 000 000
ab € 2,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.