Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbindungsleitung; PIN: 4; abgeschirmt,mit Durchführungen; 702


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sensor-Aktor Kabel, M9-Kabelstecker, gerade auf offenes Ende, 4-polig, 2 m, PUR,
Sensor-Aktor Kabel, M9-Kabelstecker, gerade auf offenes Ende, 4-polig, 2 m, PUR,
Sensor-Aktor Kabel, M9-Kabelstecker, gerade auf offenes Ende, 4-polig, 2 m, PUR,
Artikel-Nr.:
     2805-79-1409-12-04
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     79 1409 12 04
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Hersteller: BINDER
Steckverbinder: Stecker
Steckverbinder-Art: männlich
Nennspannung: 125V
Betriebstemperatur: -25...70°C
Nennstrom: 3A
Dichtheitsklasse: IP67
Anzahl Pole: 4
Steckverbinder-Serie: 702
Steckverbinder-Variante: abgeschirmt;mit Durchführungen
Sperrsystem: Außengewinde;geschraubt
Leitungslänge: 2m
Sensoren Zubehör-Typ: Verbindungsleitung
Räumliche Orientierung: gerade
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 19,18*
€ 30,14*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 16,35*
€ 30,24*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,24*
€ 35,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,65*
€ 35,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,69*
€ 30,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,77*
€ 28,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,82*
€ 27,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,81*
€ 23,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,35*
€ 19,46
pro Stück
1 Stück enthält 2 Meter (ab € 8,175* pro Meter)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
08 0349 000 001
ab € 3,30*
Zubehör
Binder
09 0412 80 04
ab € 6,20*
Zubehör
Binder
99 0410 10 04
ab € 8,62*
Zubehör
Binder
09 0412 00 04
ab € 4,47*
Zubehör
Binder
99 0410 00 04
ab € 5,24*
Zubehör
Binder
99 0410 70 04
ab € 10,10*
Zubehör
Binder
09 0412 30 04
ab € 9,04*
Zubehör
Binder
09 0412 90 04
ab € 8,04*
Zubehör
Binder
99 0410 75 04
ab € 11,37*
Zubehör
Binder
79 1410 12 04
ab € 16,52*
Zubehör
Binder
79 1410 15 04
ab € 22,20*
Zubehör
Binder
79 1410 72 04
ab € 16,87*
Zubehör
Binder
79 1410 75 04
ab € 22,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.