Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kommunikation; Stecker; IP20; 63x43x22mm; PROFINET; RJ45 x2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Maßzeichnung
Anschlussbild
Artikel-Nr.:
     2805-7KM9300-0AE02-0AA0
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     7KM9300-0AE02-0AA0
EAN/GTIN:
     4001869565873
Suchbegriffe:
Ethernet Modul
Ethernetmodul
Netzwerkmodul
RJ-45 Stecker
Hersteller: SIEMENS
Steckverbinder-Art: RJ45 x2
Montage: Stecker
Betriebstemperatur: -25...55°C
Dichtheitsklasse: IP20
Äußere Abmessungen: 63x43x22mm
Passendes Zubehör: 7KM3220-0BA01-1DA0;7KM3220-1BA01-1EA0;7KM4211-1BA00-3AA0;7KM4212-0BA00-2AA0;7KM4212-0BA00-3AA0
Modul-Typ: Kommunikation
Kommunikationsprotokoll: PROFINET
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
SIEMENS:
SIEMENS
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 192,26*
€ 220,30*
Frei Haus
ab € 191,42*
€ 220,32*
16 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 198,01*
€ 226,42*
10 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 199,06*
€ 233,86*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 245,97*
€ 276,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 276,27*
€ 328,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 274,27*
€ 326,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 265,84*
€ 316,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 263,06*
€ 313,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 245,97*
€ 292,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.