Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlussleiste; Anz. Ausg: 12


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Maßzeichnung
Anschlussbild
Artikel-Nr.:
     2805-7KT1242
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     7KT1242
EAN/GTIN:
     4001869528601
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
SmartHome Zeitschaltuhr
Hersteller: SIEMENS
Anzahl Ausgänge: 12
Passendes Zubehör: 7KT1254;7KT1255;7KT1260
Steuerung Zubehör-Typ: Anschlussleiste
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
SIEMENS:
SIEMENS
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 232,49*
€ 266,93*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 231,21*
€ 267,54*
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 235,19*
€ 271,22*
Frei Haus
ab € 245,59*
€ 281,03*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 290,65*
€ 359,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 359,74*
€ 428,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 353,65*
€ 420,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 320,65*
€ 381,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 310,55*
€ 369,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 290,65*
€ 345,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
7KT1254
ab € 28,21*
Zubehör
Siemens
7KT1255
ab € 31,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.