Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Controller; für DIN-Schiene; IP40; 72,3x90,6x63,2mm; 5A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Anschlussbild
Anschlussbild
Maßzeichnung
Produktansicht
Produktpräsentation
Schaltbild
Artikel-Nr.:
     2805-7KT1663
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     7KT1663
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Amperemeter
Strommessgerät
Drehstromzähler
Energieverbrauchszähler
Hersteller: SIEMENS
Montage: für DIN-Schiene
Zählgröße: elektrischer Energie
Verwendeten Displays-Art: LCD
Elektrischer Anschluss: Schraubklemmen
Dichtheitsklasse: IP40
Äußere Abmessungen: 72,3x90,6x63,2mm
Betriebsstrom max.: 5A
Modul-Typ: Controller
Messgerät-Eigenschaften: 3-phasen
Kommunikationsprotokoll: M-Bus
Messung: Blindleistung;Wirkleistung;Scheinleistung
Art der Messung: indirekte
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
SIEMENS:
SIEMENS
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 118,95*
€ 142,09*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 120,04*
€ 142,39*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 120,99*
€ 144,19*
Frei Haus
ab € 125,90*
€ 149,03*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 154,25*
€ 180,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 180,94*
€ 215,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 175,45*
€ 208,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 169,21*
€ 201,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 166,79*
€ 198,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 154,25*
€ 183,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.