Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Controller; für DIN-Schiene; IP40; 72,3x90,6x63,2mm; 80A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Anschlussbild
Anschlussbild
Maßzeichnung
Produktansicht
Produktpräsentation
Schaltbild
Artikel-Nr.:
     2805-7KT1670
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     7KT1670
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Amperemeter
Strommessgerät
Digitaler Zähler
Digitalzähler
Hersteller: SIEMENS
Montage: für DIN-Schiene
Zählgröße: elektrischer Energie
Verwendeten Displays-Art: LCD
Elektrischer Anschluss: Schraubklemmen
Dichtheitsklasse: IP40
Äußere Abmessungen: 72,3x90,6x63,2mm
Betriebsstrom max.: 80A
Modul-Typ: Controller
Messgerät-Eigenschaften: 3-phasen
Messung: Blindleistung;Wirkleistung;Scheinleistung
Art der Messung: direkte
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
SIEMENS:
SIEMENS
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 102,11*
€ 121,98*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 101,97*
€ 122,27*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 103,61*
€ 124,06*
Frei Haus
ab € 107,48*
€ 128,66*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 132,27*
€ 156,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 156,34*
€ 186,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 152,90*
€ 181,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,21*
€ 173,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,10*
€ 171,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,27*
€ 157,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.