Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Controller; für DIN-Schiene; IP40; 72,3x90,6x63,2mm; 5A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Maßzeichnung
Anschlussbild
Schaltbild
Produktpräsentation
Artikel-Nr.:
     2805-7KT1673
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     7KT1673
EAN/GTIN:
     4001869563671
Suchbegriffe:
Amperemeter
Strommessgerät
Digitaler Zähler
Digitalzähler
Hersteller: SIEMENS
Montage: für DIN-Schiene
Zählgröße: elektrischer Energie
Verwendeten Displays-Art: LCD
Elektrischer Anschluss: Schraubklemmen
Dichtheitsklasse: IP40
Äußere Abmessungen: 72,3x90,6x63,2mm
Betriebsstrom max.: 5A
Modul-Typ: Controller
Messgerät-Eigenschaften: 3-phasen;MID Zertifikat
Messung: Blindleistung;Wirkleistung;Scheinleistung
Art der Messung: indirekte
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
SIEMENS:
SIEMENS
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 107,95*
€ 130,60*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 108,59*
€ 131,20*
Frei Haus
ab € 112,85*
€ 135,54*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 110,18*
€ 135,66*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 184,71*
€ 217,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 217,16*
€ 258,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 213,07*
€ 253,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 203,58*
€ 242,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 200,42*
€ 238,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 184,71*
€ 219,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.