Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Resonator: Quarz; 10MHz; ±30ppm; 18pF; SMD; 3,2x2,5x0,7mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-7M-10.000MAAJ
Hersteller:
     TXC
Herst.-Nr.:
     7M-10.000MAAJ-T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Quarz Halbleiter
Resonator
quarz halbleiter
Hersteller: TXC
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -20...70°C
Gehäuseabmessungen: 3,2x2,5x0,7mm
Fassungsvermögen: 18pF
Resonator-Typ: Quarz
Frequenz: 10MHz
Resonatortoleranz: ±30ppm
Frequenzstabilität: ±30ppm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 596,67*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,59667* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 673,68*
€ 801,6792
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 649,53*
€ 772,9407
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 638,46*
€ 759,7674
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 623,94*
€ 742,4886
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 596,67*
€ 710,0373
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.