Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Resonator: Quarz; 16MHz; ±10ppm; 12pF; SMD; 3,2x2,5x0,7mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-7M-16.000MEIE
Hersteller:
     TXC
Herst.-Nr.:
     7M-16.000MEIE-T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Quarz Halbleiter
Resonator
quarz halbleiter
Hersteller: TXC
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuseabmessungen: 3,2x2,5x0,7mm
Fassungsvermögen: 12pF
Resonator-Typ: Quarz
Frequenz: 16MHz
Resonatortoleranz: ±10ppm
Frequenzstabilität: ±20ppm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 427,69*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,42769* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 501,21*
€ 596,4399
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 476,82*
€ 567,4158
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 446,45*
€ 531,2755
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 439,63*
€ 523,1597
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 427,69*
€ 508,9511
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.