Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Resonator: Quarz; 24MHz; ±10ppm; 10pF; SMD; 3,2x2,5x0,7mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-7M-24.000MEEQ
Hersteller:
     TXC
Herst.-Nr.:
     7M-24.000MEEQ-T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Quarz Halbleiter
Resonator
quarz halbleiter
Hersteller: TXC
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -20...70°C
Gehäuseabmessungen: 3,2x2,5x0,7mm
Fassungsvermögen: 10pF
Resonator-Typ: Quarz
Frequenz: 24MHz
Resonatortoleranz: ±10ppm
Frequenzstabilität: ±10ppm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 660,68*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,66068* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 721,28*
€ 858,3232
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 713,41*
€ 848,9579
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 687,32*
€ 817,9108
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 676,06*
€ 804,5114
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 660,68*
€ 786,2092
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.