Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Resonator: Quarz; 26MHz; ±10ppm; 18pF; SMD; 3,2x2,5x0,7mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-7M-26.000METJ
Hersteller:
     TXC
Herst.-Nr.:
     7M-26.000METJ-T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Quarz Halbleiter
Resonator
quarz halbleiter
Hersteller: TXC
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -30...85°C
Gehäuseabmessungen: 3,2x2,5x0,7mm
Fassungsvermögen: 18pF
Resonator-Typ: Quarz
Frequenz: 26MHz
Resonatortoleranz: ±10ppm
Frequenzstabilität: ±10ppm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 516,49*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,51649* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 605,57*
€ 720,6283
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 577,40*
€ 687,106
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 551,64*
€ 656,4516
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 539,91*
€ 642,4929
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 516,49*
€ 614,6231
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.