Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Resonator: Quarz; 27,12MHz; ±30ppm; 8pF; SMD; 3,2x2,5x0,7mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-7M-27.120MAHV
Hersteller:
     TXC
Herst.-Nr.:
     7M-27.120MAHV-T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Quarz Halbleiter
Resonator
quarz halbleiter
Hersteller: TXC
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuseabmessungen: 3,2x2,5x0,7mm
Fassungsvermögen: 8pF
Resonator-Typ: Quarz
Frequenz: 27,12MHz
Resonatortoleranz: ±30ppm
Frequenzstabilität: ±30ppm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 395,22*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,39522* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 470,19*
€ 559,5261
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 465,93*
€ 554,4567
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 427,51*
€ 508,7369
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 417,18*
€ 496,4442
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 395,22*
€ 470,3118
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.