| |
|
| Artikel-Nr.: 2805-7P.23.8.275.0020 Herst.-Nr.: 7P.23.8.275.0020 EAN/GTIN: 8012823400815 |
| |
|
| | |
| Hersteller: FINDER Montage: für DIN-Schiene Nennspannung: 350V DC;275V AC Betriebstemperatur: -40...80°C Dichtheitsklasse: IP20 Überspannungsbegrenzer-Art: Typ 2 Netz-Art: TN-C Stoßstrom In (8/20)µs: 20kA Absicherungs-Typ: Überspannungsbegrenzer Anzahl der Pole: 3 Weitere Informationen: | | 17968585: | DE 17968585 | small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length): | small devices that can be used in private households | FINDER: | FINDER |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2805 | | | | | | € 6,90* | ab € 68,57* | € 87,24* | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 90,94* | € 112,91* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 87,61* | € 113,81* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 95,36* | € 117,51* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 94,97* | € 117,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2805 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2805 | | Versand: Lager 2805 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|