Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Resonator: Quarz; 26MHz; ±20ppm; 6pF; SMD; 2x1,6x0,6mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-7R-26.000MDDB
Hersteller:
     TXC
Herst.-Nr.:
     7R-26.000MDDB-T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Quarz Halbleiter
Resonator
quarz halbleiter
Hersteller: TXC
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -20...70°C
Gehäuseabmessungen: 2x1,6x0,6mm
Fassungsvermögen: 6pF
Resonator-Typ: Quarz
Frequenz: 26MHz
Resonatortoleranz: ±20ppm
Frequenzstabilität: ±20ppm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 365,83*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,36583* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 434,34*
€ 516,8646
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 431,86*
€ 513,9134
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 393,52*
€ 468,2888
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 386,96*
€ 460,4824
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 365,83*
€ 435,3377
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.