Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Resonator: Quarz; 27MHz; ±20ppm; 10pF; SMD; 2x1,6x0,6mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-7R-27.000MDDQ
Hersteller:
     TXC
Herst.-Nr.:
     7R-27.000MDDQ-T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Quarz Halbleiter
Resonator
quarz halbleiter
Hersteller: TXC
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -20...70°C
Gehäuseabmessungen: 2x1,6x0,6mm
Fassungsvermögen: 10pF
Resonator-Typ: Quarz
Frequenz: 27MHz
Resonatortoleranz: ±20ppm
Frequenzstabilität: ±20ppm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 304,65*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,30465* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 372,19*
€ 442,9061
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 368,51*
€ 438,5269
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 326,65*
€ 388,7135
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 317,41*
€ 377,7179
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 304,65*
€ 362,5335
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.