Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Resonator: Quarz; 27MHz; ±10ppm; 18pF; SMD; 2x1,6x0,6mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-7R-27.000MEDJ
Hersteller:
     TXC
Herst.-Nr.:
     7R-27.000MEDJ-T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Quarz Halbleiter
Resonator
quarz halbleiter
Hersteller: TXC
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -20...70°C
Gehäuseabmessungen: 2x1,6x0,6mm
Fassungsvermögen: 18pF
Resonator-Typ: Quarz
Frequenz: 27MHz
Resonatortoleranz: ±10ppm
Frequenzstabilität: ±20ppm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 394,82*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,39482* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 471,39*
€ 560,9541
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 464,41*
€ 552,6479
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 426,23*
€ 507,2137
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 417,04*
€ 496,2776
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 394,82*
€ 469,8358
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.