Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Resonator: Quarz; 16MHz; ±20ppm; 10pF; SMD; 3,2x2,5x0,8mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-7V-16.000MDIQ
Hersteller:
     TXC
Herst.-Nr.:
     7V-16.000MDIQ-T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Quarz Halbleiter
Resonator
quarz halbleiter
Hersteller: TXC
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuseabmessungen: 3,2x2,5x0,8mm
Fassungsvermögen: 10pF
Resonator-Typ: Quarz
Frequenz: 16MHz
Resonatortoleranz: ±20ppm
Frequenzstabilität: ±20ppm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 304,03*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,30403* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 371,96*
€ 442,6324
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 368,28*
€ 438,2532
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 326,42*
€ 388,4398
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 317,21*
€ 377,4799
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 304,03*
€ 361,7957
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.