Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Resonator: Quarz; 19,6608MHz; ±30ppm; 10pF; SMD; 3,2x2,5x0,8mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-7V-19.6608MAAQ
Hersteller:
     TXC
Herst.-Nr.:
     7V-19.6608MAAQ-T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Quarz Halbleiter
Resonator
quarz halbleiter
Hersteller: TXC
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -20...70°C
Gehäuseabmessungen: 3,2x2,5x0,8mm
Fassungsvermögen: 10pF
Resonator-Typ: Quarz
Frequenz: 19,6608MHz
Resonatortoleranz: ±30ppm
Frequenzstabilität: ±30ppm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 313,86*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,31386* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 384,35*
€ 457,3765
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 377,51*
€ 449,2369
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 344,90*
€ 410,431
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 334,16*
€ 397,6504
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 313,86*
€ 373,4934
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.