Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Resonator: Quarz; 24MHz; ±30ppm; 18pF; SMD; 3,2x2,5x0,8mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-7V-24.000MAHJ
Hersteller:
     TXC
Herst.-Nr.:
     7V-24.000MAHJ-T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Quarz Halbleiter
Resonator
quarz halbleiter
Hersteller: TXC
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuseabmessungen: 3,2x2,5x0,8mm
Fassungsvermögen: 18pF
Resonator-Typ: Quarz
Frequenz: 24MHz
Resonatortoleranz: ±30ppm
Frequenzstabilität: ±30ppm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 355,32*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,35532* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 432,34*
€ 514,4846
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 418,75*
€ 498,3125
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 378,47*
€ 450,3793
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 369,45*
€ 439,6455
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 355,32*
€ 422,8308
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.