Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Resonator: Quarz; 27MHz; ±10ppm; 18pF; SMD; 3,2x2,5x0,8mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-7V-27.000MEEJ
Hersteller:
     TXC
Herst.-Nr.:
     7V-27.000MEEJ-T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Quarz Halbleiter
Resonator
quarz halbleiter
Hersteller: TXC
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -20...70°C
Gehäuseabmessungen: 3,2x2,5x0,8mm
Fassungsvermögen: 18pF
Resonator-Typ: Quarz
Frequenz: 27MHz
Resonatortoleranz: ±10ppm
Frequenzstabilität: ±10ppm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 376,60*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,3766* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 447,94*
€ 533,0486
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 440,41*
€ 524,0879
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 404,58*
€ 481,4502
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 396,53*
€ 471,8707
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 376,60*
€ 448,154
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.