Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Resonator: Quarz; 27,12MHz; ±20ppm; 10pF; SMD; 3,2x2,5x0,8mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-7V-27.120MDDQ
Hersteller:
     TXC
Herst.-Nr.:
     7V-27.120MDDQ-T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Quarz Halbleiter
Resonator
quarz halbleiter
Hersteller: TXC
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -20...70°C
Gehäuseabmessungen: 3,2x2,5x0,8mm
Fassungsvermögen: 10pF
Resonator-Typ: Quarz
Frequenz: 27,12MHz
Resonatortoleranz: ±20ppm
Frequenzstabilität: ±20ppm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 343,91*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,34391* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 420,93*
€ 500,9067
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 407,05*
€ 484,3895
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 374,40*
€ 445,536
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 364,55*
€ 433,8145
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 343,91*
€ 409,2529
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.