Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Resonator: Quarz; 28,63636MHz; ±30ppm; 18pF; SMD; 3,2x2,5x0,8mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-7V-28.63636MAHJ
Hersteller:
     TXC
Herst.-Nr.:
     7V-28.63636MAHJ-T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Quarz Halbleiter
Resonator
quarz halbleiter
Hersteller: TXC
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuseabmessungen: 3,2x2,5x0,8mm
Fassungsvermögen: 18pF
Resonator-Typ: Quarz
Frequenz: 28,63636MHz
Resonatortoleranz: ±30ppm
Frequenzstabilität: ±30ppm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 324,98*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,32498* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 396,49*
€ 471,8231
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 387,27*
€ 460,8513
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 355,33*
€ 422,8427
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 344,40*
€ 409,836
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 324,98*
€ 386,7262
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.