Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Signalgeber: Licht; Blitzlicht; rot; PFH; 24VDC; 24VAC; IP66


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Signalgeber: Licht; Blitzlicht; rot; PFH; 24VDC; 24VAC; IP66
Artikel-Nr.:
     2805-860512405
Hersteller:
     Auer Signal
Herst.-Nr.:
     860512405
EAN/GTIN:
     9010082012939
Suchbegriffe:
Alarmblitzleuchte
Blitzleuchte
LED-Signalleuchte
Kontrolllampe
Hersteller: AUER SIGNAL
Farbe: rot
Betriebstemperatur: -30...60°C
Dichtheitsklasse: IP66
Versorgungsspannung: 24V DC;24V AC
Äußere Abmessungen: Ø75x101mm
Lichtquelle: LED
Signalart: Blitzlicht
Herstellerserie: PFH
Signalgeber-Typ: Licht
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
J.AUER:
J.AUER
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 81,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,57*
€ 137,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,14*
€ 134,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,04*
€ 122,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,41*
€ 111,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,94*
€ 97,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.