Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung: Schmelz; träge; 4A; 250VAC; TE5; 883.100G


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Sicherung: Schmelz; träge; 4A; 250VAC; TE5; 883.100G
Artikel-Nr.:
     2805-883123G
Hersteller:
     ESKA Erich Schweizer
Herst.-Nr.:
     883123G
EAN/GTIN:
     4251783528410
Suchbegriffe:
Kleinstsicherung
Subminiature-Sicherung
PCB Sicherung
kleinstsicherung eska
Hersteller: ESKA
Nennspannung: 250V AC
Nennstrom: 4A
Abschaltfähigkeit: 130A
Sicherungs-Typ: Schmelz
Sicherungsgröße: TE5
Herstellerserie: 883.100G
Sicherung-Aart: Mini
Sicherungscharakteristika: träge
Weitere Suchbegriffe: kleinstsicherung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 162,82*
€ 200,28*
Frei Haus
ab € 252,47*
€ 306,39*
Frei Haus
ab € 254,77*
€ 309,20*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 200,28*
€ 238,3332
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 198,59*
€ 236,3221
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 190,59*
€ 226,8021
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 184,67*
€ 219,7573
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 162,82*
€ 193,7558
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,16282* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.