Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung: Schmelz; träge; 200mA; 250VAC; THT; TR5; Kupfer; 887.100


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Sicherung: Schmelz; träge; 200mA; 250VAC; THT; TR5; Kupfer; 887.100
Artikel-Nr.:
     2805-887110G
Hersteller:
     ESKA Erich Schweizer
Herst.-Nr.:
     887110G
EAN/GTIN:
     4251783529738
Suchbegriffe:
Kleinstsicherung
Subminiature-Sicherung
PCB Sicherung
kleinstsicherung eska
Hersteller: ESKA
Montage: THT
Kontaktbeschichtung: verzinnt
Nennspannung: 250V AC
Ausgangsraster: 5,08mm
Betriebstemperatur: -55...125°C
Nennstrom: 0,2A
Löttemperatur: 250°C / 3 s
Kontaktmaterial: Kupfer
Abschaltfähigkeit: 100A
I2t Energie: 0,3A2s
Sicherungs-Typ: Schmelz
Sicherungsgröße: TR5
Durchmesser der Ausgänge: 1mm
Verpackungs-Art: Ammo Pack
Leitungslänge: 19,2mm
Herstellerserie: 887.100
Sicherung-Aart: Mini
Sicherungscharakteristika: träge
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 159,14*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,15914* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 199,28*
€ 237,1432
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 197,14*
€ 234,5966
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 190,16*
€ 226,2904
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 183,14*
€ 217,9366
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 159,14*
€ 189,3766
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.