Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Resonator: Quarz; 24MHz; ±10ppm; 8pF; SMD; 1,6x1,2x0,35mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-8Q-24.000MEIV
Hersteller:
     TXC
Herst.-Nr.:
     8Q-24.000MEIV-T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Quarz Halbleiter
Resonator
quarz halbleiter
Hersteller: TXC
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuseabmessungen: 1,6x1,2x0,35mm
Fassungsvermögen: 8pF
Resonator-Typ: Quarz
Frequenz: 24MHz
Resonatortoleranz: ±10ppm
Frequenzstabilität: ±20ppm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 598,85*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,59885* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 684,88*
€ 815,0072
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 666,30*
€ 792,897
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 638,13*
€ 759,3747
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 624,18*
€ 742,7742
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 598,85*
€ 712,6315
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.