Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Resonator: Quarz; 26MHz; ±20ppm; 12pF; SMD; 1,6x1,2x0,35mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-8Q-26.000MDDE
Hersteller:
     TXC
Herst.-Nr.:
     8Q-26.000MDDE-T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Quarz Halbleiter
Resonator
quarz halbleiter
Hersteller: TXC
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -20...70°C
Gehäuseabmessungen: 1,6x1,2x0,35mm
Fassungsvermögen: 12pF
Resonator-Typ: Quarz
Frequenz: 26MHz
Resonatortoleranz: ±20ppm
Frequenzstabilität: ±20ppm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 545,61*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,54561* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 635,35*
€ 756,0665
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 608,80*
€ 724,472
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 583,10*
€ 693,889
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 570,65*
€ 679,0735
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 545,61*
€ 649,2759
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.