Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Resonator: Quarz; 26MHz; ±20ppm; 8pF; SMD; 1,6x1,2x0,35mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-8Q-26.000MDDV
Hersteller:
     TXC
Herst.-Nr.:
     8Q-26.000MDDV-T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Quarz Halbleiter
Resonator
quarz halbleiter
Hersteller: TXC
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -20...70°C
Gehäuseabmessungen: 1,6x1,2x0,35mm
Fassungsvermögen: 8pF
Resonator-Typ: Quarz
Frequenz: 26MHz
Resonatortoleranz: ±20ppm
Frequenzstabilität: ±20ppm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 549,39*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,54939* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 633,28*
€ 753,6032
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 606,73*
€ 722,0087
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 581,26*
€ 691,6994
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 569,34*
€ 677,5146
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 549,39*
€ 653,7741
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.