Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Resonator: Quarz; 40MHz; ±20ppm; 8pF; SMD; 1,6x1,2x0,35mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-8Q-40.000MDDV
Hersteller:
     TXC
Herst.-Nr.:
     8Q-40.000MDDV-T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Quarz Halbleiter
Resonator
quarz halbleiter
Hersteller: TXC
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -20...70°C
Gehäuseabmessungen: 1,6x1,2x0,35mm
Fassungsvermögen: 8pF
Resonator-Typ: Quarz
Frequenz: 40MHz
Resonatortoleranz: ±20ppm
Frequenzstabilität: ±20ppm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 548,72*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,54872* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 633,69*
€ 754,0911
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 612,64*
€ 729,0416
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 582,97*
€ 693,7343
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 570,98*
€ 679,4662
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 548,72*
€ 652,9768
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.