Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Resonator: Quarz; 26MHz; ±30ppm; 8pF; SMD; 2x1,6x0,5mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-8Y-26.000MAAV
Hersteller:
     TXC
Herst.-Nr.:
     8Y-26.000MAAV-T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Quarz Halbleiter
Resonator
quarz halbleiter
Hersteller: TXC
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -20...70°C
Gehäuseabmessungen: 2x1,6x0,5mm
Fassungsvermögen: 8pF
Resonator-Typ: Quarz
Frequenz: 26MHz
Resonatortoleranz: ±30ppm
Frequenzstabilität: ±30ppm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 519,53*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,51953* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 605,18*
€ 720,1642
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 577,01*
€ 686,6419
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 551,29*
€ 656,0351
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 539,65*
€ 642,1835
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 519,53*
€ 618,2407
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.