Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Resonator: Quarz; 27MHz; ±30ppm; 12pF; SMD; 2x1,6x0,5mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-8Y-27.000MAAE
Hersteller:
     TXC
Herst.-Nr.:
     8Y-27.000MAAE-T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Quarz Halbleiter
Resonator
quarz halbleiter
Hersteller: TXC
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -20...70°C
Gehäuseabmessungen: 2x1,6x0,5mm
Fassungsvermögen: 12pF
Resonator-Typ: Quarz
Frequenz: 27MHz
Resonatortoleranz: ±30ppm
Frequenzstabilität: ±30ppm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 508,23*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,50823* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 593,39*
€ 706,1341
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 555,93*
€ 661,5567
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 543,94*
€ 647,2886
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 531,66*
€ 632,6754
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 508,23*
€ 604,7937
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.