Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Resonator: Quarz; 27MHz; ±10ppm; 10pF; SMD; 2x1,6x0,5mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-8Y-27.000MEEQ
Hersteller:
     TXC
Herst.-Nr.:
     8Y-27.000MEEQ-T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Quarz Halbleiter
Resonator
quarz halbleiter
Hersteller: TXC
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -20...70°C
Gehäuseabmessungen: 2x1,6x0,5mm
Fassungsvermögen: 10pF
Resonator-Typ: Quarz
Frequenz: 27MHz
Resonatortoleranz: ±10ppm
Frequenzstabilität: ±10ppm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.019,30*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 1,0193* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.111,07*
€ 1.322,1733
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.092,25*
€ 1.299,7775
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.061,32*
€ 1.262,9708
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.039,34*
€ 1.236,8146
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.019,30*
€ 1.212,967
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.